CYNERGY3
Cynergy3 リードリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
極数
1
コイル電圧(V)
24dc
最大スイッチング電圧(AC V)
1000
注文コード
50093689
品番
DAR72410-HR/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・コイル電圧・最大スイッチング電圧
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPNO
極数
1
長さ(mm)
60
寸法(mm)
60×15.8×18.5
高さ(mm)
18.5
取付方式
基板実装
奥行(mm)
15.8
コイル抵抗(Ω)
780
コイル電圧(V)
24dc
最大スイッチング電流(AC A)
3
最大スイッチング電流(DC A)
3
最大スイッチング電圧(AC V)
1000
最大スイッチング電圧(DC V)
1000
コイルと接点間の耐電圧(kV)
17