富士電機
サーキットプロテクタ CP31P形
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
0.3
動作特性
高速形
注文コード
50093994
品番
CP31PF/0.3DC
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作特性
が
292
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格電流(A)
0.3
動作特性
高速形
定格遮断容量(kA)
(AC240V/DC60V)1
保護方式
流体電磁式