接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A)極数-仕様リリース電圧:最小0.1Un長さ(mm)23.7寸法(mm)23.7×15.7×26高さ(mm)26質量(g)Plug-in:21、PCB:19取付方式プラグイン奥行(mm)15.7定格電力(W)-寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.5×15.7×26.0(端末を含まない)定格消費電力(W)1.2 (SPST-NO) 、1.8with resistor接続方法Flat blades連続最大許容電流40A/12VDC (NO); 30A/12VDC (NC)保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH寿命10000000動作耐衝撃性(機能)20g、11ms/(破壊)100g接点材質AgSnOInOコイル抵抗(Ω)123(±10%)最大許容電圧(V)20.4DCコイル電圧(V)12DC動作温度(℃)-40~125保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載電気的寿命2×105耐震性DA1.27mm 10-40Hz / 40-70Hz: 5g、DA0.5mm 100-500Hz: 10gターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)(Max)(make)90(120:AgSnOInO) (NO)/45 (NC)、(Max)(break)40(NO)/30(NC)最大スイッチング電圧(DC V)16スイッチング電圧(V)(Max)16DCコンポーネントダイオード逆接続(-85/+86)-標準最大動作電圧(V)7.2DC絶縁電圧(Vrms)500/1min最小電圧制御(V)1.2DC最大リリース時間(ms)7接点間隔(mm)-抵触抵抗(初期値)(mΩ)50 max. at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)9