曜日別特売
DG82-2011-36-1012-DR Durakool リレー プラグイン DURAKOOL 50097383

Durakool リレー プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個極数-コイル電圧(V)12DC最大スイッチング電圧(DC V)16注文コード50097383品番DG82-2011-36-1012-DR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
接点構成SPDT (1 C/O、1 Form C)極数-仕様リリース電圧:最小0.1Un長さ(mm)23.7寸法(mm)23.7×15.7×26高さ(mm)26質量(g)Plug-in:21、PCB:19取付方式プラグイン奥行(mm)15.7定格電力(W)-寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.5×15.7×26.0(端末を含まない)定格消費電力(W)1.5 (SPDT) 、1.8with resistor接続方法Flat blades連続最大許容電流40A/12VDC (NO); 30A/12VDC (NC)保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH耐衝撃性(機能)20g、11ms/(破壊)100g接点材質AgNi 90/10コイル抵抗(Ω)97(±10%)最大許容電圧(V)18.1DCコイル電圧(V)12DC動作温度(℃)-40~125保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載電気的寿命2×105耐震性DA1.27mm 10-40Hz / 40-70Hz: 5g、DA0.5mm 100-500Hz: 10gターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)(Max)(make)90(120:AgSnOInO) (NO)/45 (NC)、(Max)(break)40(NO)/30(NC)最大スイッチング電圧(DC V)16スイッチング電圧(V)(Max)16DCコンポーネントダイオード逆接続(-85/+86)-標準最大動作電圧(V)7.2DC絶縁電圧(Vrms)500/1min最小電圧制御(V)1.2DC最大リリース時間(ms)7接点間隔(mm)-抵触抵抗(初期値)(mΩ)50 max. at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする