EAO
EAO LED表示灯 緑 16mm 3.2 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50097943
品番
18-060.0055L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
31.5
定格電圧(V)
3.2dc
端子種別
はんだ
取付穴(mm)
16
発光色
緑
定格電流(mA)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
ベゼルスタイル
突出型
ベゼル色
黒