EAO
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 赤 22.3 Dia.mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50098135
品番
45-2231.21E0.000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,366
販売価格(税別)
¥
3,060
バスケットに入れる
仕様
【イルミネーション】あり
定格電圧(V)
500ac/dc
ケース色
黒
LED色
赤
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)
22.3
アクチュエータ色
赤
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
500/AC、500/DC