EUK-872-2815.0005 EAO 押しボタンインジケータレンズ EAO 50098616

EAO 押しボタンインジケータレンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
併用可能製品04シリーズプッシュボタン
アクセサリタイププッシュボタンレンズ
レンズ色赤
レンズ形状丸形先細
内容量1袋(5個)注文コード50098616品番EUK-872-2815.0005
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
レンズ色
赤
レンズ形状
丸形先細
アクセサリタイプ
プッシュボタンレンズ
併用可能製品
04シリーズプッシュボタン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする