EU5E-SWD-4D2R Eaton PLC I/Oモジュール デジタル入力 入力数:4 出力数:2 EATON(イートン) 50099745

Eaton PLC I/Oモジュール デジタル入力 入力数:4 出力数:2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50099745
品番
EU5E-SWD-4D2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,686
販売価格(税別)
¥24,260
長さ(mm)
90
幅(mm)
35
寸法(mm)
90×35×101
電圧(V)
24dc
深さ(mm)
101
出力電流(A)
3
出力方式
アナログ、リレー
出力点数
2
入力方式
デジタル
入力点数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
SmartWire-DT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする