EATON(イートン)
Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.75 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50099937
品番
DC1-124D3FN-A20CE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,085
販売価格(税別)
¥
67,350
バスケットに入れる
許容電流(A)
4.3
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
仕様
【フェーズ】1
適合
CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL
全長(mm)
81
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
全幅(mm)
124
フィルター
あり
電源電圧(V)
230ac
通信方式
【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
0.75kW
全体的な深さ(mm)
184