曜日別特売
DC1-12011FB-A20CE1 Eaton インバータ DC1 230 V ac 2.2 kW EATON(イートン) 50099989

Eaton インバータ DC1 230 V ac 2.2 kWDC1-12011FB-A20CE1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50099989
品番
DC1-12011FB-A20CE1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥118,349
販売価格(税別)
¥107,590
仕様
【フェーズ】1
適合
CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL
全長(mm)
107
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
全幅(mm)
152
許容電流(A)
10.5
フィルター
あり
電源電圧(V)
230ac
通信方式
【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
2.2kW
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
全体的な深さ(mm)
231

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする