EATON(イートン)
Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50099998
品番
DC1-12015NB-A20CE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
【フェーズ】1
全長(mm)
129
タイプ
【ドライブ】ベクトル制御
取付方式
フランジ取り付け
全幅(mm)
175
許容電流(A)
15.3
フィルター
あり
電源電圧(V)
230ac
通信方式
【フィールドバス】ModBus
周囲温度(℃)
+50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容入力
4kW
併用可能製品
コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
全体的な深さ(mm)
273