EATON(イートン)
Eaton 電気二重層コンデンサ シャーシマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50103604
品番
XVM-16R2656-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
236×41.8×77.5
取付方式
シャーシーマウント
電圧(V)
16.2dc
シリーズ
XVM
寿命
1500h@65℃
許容差
0 → +20%
静電容量
65F
リーク電流(mA)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+65
抵抗(mΩ)
【等価直列】22