曜日別特売
TV1840-3R0606-R Eaton 電気二重層コンデンサ  リード品 EATON(イートン) 50103753

Eaton 電気二重層コンデンサ リード品

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズTV注文コード50103753品番TV1840-3R0606-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法(mm)18.5(Dia.)×42取付方式スルーホール電圧(V)3dcシリーズTV端子種別ラジアル寿命1000h許容差-10 → +30%静電容量60F漏れ電流(μA)135RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65リードピッチ(mm)7.5等価直列抵抗(Ω)0.013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする