EATON(イートン)
Eaton 電気二重層コンデンサ リード品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
シリーズ
KR
注文コード
50103979
品番
KR-5R5H334-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
11.5(Dia.)×5.2
直径(Φmm)
11.5
高さ(mm)
5.2
取付方式
スルーホール
電圧(V)
5.5dc
シリーズ
KR
寿命
1000h
許容差
-20 → +80%
静電容量
0.33F
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+70
リードピッチ(mm)
10
等価直列抵抗(Ω)
50