EATON(イートン)
Eaton 電気二重層コンデンサ ラックマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50104137
品番
XLM-62R1137A-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
634.9×176.2×173.3
高さ(mm)
173.3
取付方式
ラックマウント
奥行(mm)
176.2
電圧(V)
62.1dc
シリーズ
XLM
許容差
-0 → +20%
静電容量
130F
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+65
リードピッチ(mm)
99.5mm
抵抗(mΩ)
6.7