EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン DC (4400Fシリーズ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50105397
品番
4412FGML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
風量・消費電力・ファン回転速度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
12dc
風量(m
3
/h)
114
騒音レベル(dB(A))
32
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
1950
ベアリング
スリーブ
シリーズ
4400F
奥行(mm)
25
高さ(mm)
119
幅(mm)
119
RoHS指令(10物質対応)
対応