EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (DV5200シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50105695
品番
DV5212/2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
127
タイプ
【センサー出力】タコメータ
ベアリング
ボール
最大電流(A)
1.75
電源電圧(V)
12dc
騒音レベル(dB(A))
56
動作
DC
風量(m
3
/h)
270
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000