曜日別特売
612NGLE-RS0 ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型 EBM PAPST 50105966

ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個風量(m3/h)21消費電力(mW)600注文コード50105966品番612NGLE-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
形状【ファンハウジング】角型寸法(mm)60×60×25.4高さ(mm)60奥行(mm)25.4シリーズ600Nベアリングシンテックスリーブ騒音レベル(dB(A))16消費電力(mW)600風量(m3/h)21RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする