曜日別特売
8412N/2G ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ) EBM PAPST 50106088

ebm-papst 軸流ファン (8400Nシリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)80電源電圧(V)12dc風量(m3/h)69注文コード50106088品番8412N/2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
電源電圧(V)12dc高さ(mm)80幅(mm)80奥行(mm)25風量(m3/h)69騒音レベル(dB(A))32ファン回転速度(min-1[r.p.m])3100ベアリングスリーブシリーズ8400NRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする