材質金属形状アイボール質量(kg)0.745使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)110.9×122電源(V)12 DC、PoE消費電力(W)最大:8.8 W (PoE)レンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数2688(H)×1520(V)機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360°視野角水平101°×垂直53°×対角120°焦点距離(mm)2.8mS/N比最大56dB互換性ONVIF保管温度(℃)-40~60シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒各種認証CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(カラー、30IRE)、0.0003@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on)グリーン購入法適合照射距離(m)30走査方式プログレッシブイメージセンサー1/2.7インチ CMOSストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS