※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
0.81mmx1000m ナイロン糸(テグス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50106814
品番
EA628AV-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
太さ(Φmm)
0.81
長さ(m)
1000
材質
ナイロン
質量(g)
850
エスコ品番
EA628AV-24
サイズ(号)
24
引張強度(kg)
34