エスコ
0.44mmx1000m ナイロン糸(テグス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50106875
品番
EA628AV-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
太さ(Φmm)
0.44
長さ(m)
1000
材質
ナイロン
質量(g)
320
エスコ品番
EA628AV-7
サイズ(号)
7
引張強度(kg)
11.8