※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
0.33mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50106936
品番
EA628AW-4
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,690
¥
1,498
バスケットに入れる
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
太さ(Φmm)
0.33
長さ(m)
600
材質
ナイロン(フッ素コーティング)
質量(g)
170
エスコ品番
EA628AW-4
サイズ(号)
4
引張強度(kg)
7.3