EBM PAPST
ebm-papst 軸流ファン (600Nシリーズ) 角型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
電源電圧(V)
24dc
風量(m
3
/h)
56
消費電力(W)
2.9
注文コード
50107025
品番
614NHH-RS0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
この商品は
電源電圧・風量・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
【ファンハウジング】角型
奥行(mm)
25.4
シリーズ
600N
消費電力(W)
2.9
ベアリング
ボール
電源電圧(V)
24dc
騒音レベル(dB(A))
41
動作
DC
風量(m
3
/h)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファン回転速度(min
-1
[r.p.m])
6850