曜日別特売
02515 HUMMER レヴスキンズグランヒートインナー アタックベース 50108986

 

02515 HUMMER レヴスキンズグランヒートインナー アタックベース 50108986
02515 HUMMER レヴスキンズグランヒートインナー アタックベース 50108986
02515 HUMMER レヴスキンズグランヒートインナー アタックベース 50108986
02515 HUMMER レヴスキンズグランヒートインナー アタックベース 50108986

HUMMER レヴスキンズグランヒートインナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
ブラック
内容量1枚注文コード50108986品番02515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トップクラスの吸湿発熱性をもつグランヒートと優れた吸水速乾性のあるレヴスキンズを組み合わせたHUMMER市場最高の極暖×極厚インナー。妥協のない至高の温かさを実現

用途作業 アウトドアブラックサイズ5L胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 レヴスキンズ:ポリエステル56・PP44 グランヒート:ポリエステル90・合成繊維(アクリレート系)10肩幅(cm)48袖丈(cm)61着丈(cm)80機能吸湿発熱裄丈(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする