曜日別特売
1-00153-002 のびのびニットシューズ ブラック ニーズ 50109975

のびのびニットシューズ ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード50109975品番1-00153-002
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

まるで靴下のような履き心地。のびーるニットシューズです。継ぎ目のない柔軟性に優れたニット生地で通気性もよく、オールシーズンご使用いただけます。
履き口もソールも柔軟性があり、つま先上がりで歩きやすいシューズです。底面は滑りにくい波型ソールを採用。かかとを踏んでも歩けます。

材質本体:ポリエステル100%、インソール:ポリエステル100%・EVA樹脂、底部:合成底(塩化ビニル樹脂)形状ローカットブラックサイズL質量(g)490サイズ(cm)24~24.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×26×13洗濯方法手洗い甲被タイプスリッポン靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする