曜日別特売
EA628RF-38 38mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ 50111014

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

38mm ナスカン(プラスチック製・2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50111014品番EA628RF-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥237
販売価格(税別)
215

フック部分が360°回転します。

エスコ品番EA628RF-38材質プラスチック適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする