曜日別特売
EA628RL-525 25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個) エスコ 50111233

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50111233品番EA628RL-525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。

エスコ品番EA628RL-525材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)23適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50111233
2022-03-03
用途: スノーボードのリーシュコード取り付け帯
農・林・水産業

自作の帯に使用。
サイズ、強度、使い勝手が非常によいものが出来ました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする