サーキットプロテクタ CP51B形

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可53日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)0.5動作特性高速形注文コード50111512品番CP51BF/0.5KDC
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格電流(A)0.5動作特性高速形定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする