オキツモ
高効率輻射塗料
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(4kg)
1缶(16kg)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
50111646
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高効率輻射塗料は、熱源から輻射される熱エネルギーをすべて利用したい場合にご使用いただける塗料です。
用途
暖房器具、サウナ、加熱ヒーター部、保温器具、熱交換器具等
仕様
アルカリ脱脂
色
黒
乾燥時間(分)
予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(250℃)
耐熱温度(℃)
600
適合材
ステンレス、ガラス
膜厚(μm)
30~50
希釈剤
蒸留水
塗装
スプレー、塗装回数:1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
希釈率(%)
0~20
危険物の性状
非水溶性
つや
ツヤ消
標準塗布量(g/m
2
/回)
280
注意
※所定の性能を発揮するめには塗装後に180℃×20分の焼付乾燥が必要になります。
※専用の希釈剤で希釈が必要になります。