EA628RS-720 20mm 四角リング(スチール製/5個) エスコ 50111827

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20mm 四角リング(スチール製/5個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50111827品番EA628RS-720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥132
販売価格(税別)
120
エスコ品番EA628RS-720材質サイズ14.5×26.5質量(g)2.8種類リンク線径(Φmm)2.6表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)9×21適合バンド幅(mm)20サイズ(mm)14.5×26.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする