付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrsタイプエアーフロー:50CFM回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600保証期間2年騒音レベル(dB(A))最大27コネクタ4pinケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)RoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.67