曜日別特売
FN-ASP120-3PK PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PK IN WIN(インウィン) 50111944

PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード50111944品番FN-ASP120-3PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Sirius Loopのホワイトモデル!3個パック
Sirius Pureが登場!FAN/ARGBケーブルも白色になってます。

付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrsタイプエアーフロー:50CFM回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600保証期間2年騒音レベル(dB(A))最大27コネクタ4pinケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)RoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.67
注意
※3個パック品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする