曜日別特売
EA628SA-11 0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製) エスコ 50112432

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.45x300mm カットワイヤー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50112432品番EA628SA-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥303
販売価格(税別)
275

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。

ロープ径(Φmm)0.45使用荷重(kg)5材質SUS304、カシメ部:アルミエスコ品番EA628SA-11全長(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする