曜日別特売
EA628SK-56 1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ 50113184

1.6x400mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50113184品番EA628SK-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。

使用荷重(kg)3材質チェーン:SUS304(電解研磨仕上)、二重リング:SUS304(研磨仕上)エスコ品番EA628SK-56セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする