※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
2.0/2.5mmx20m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50113333
品番
EA628SL-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,531
販売価格(税別)
¥
3,210
バスケットに入れる
長さ(m)
20
ロープ径(Φmm)
2
破断荷重(kg)
300
構成
【ワイヤー】7×7
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
加工用スリーブ4個
エスコ品番
EA628SL-23
外径(Φmm)
2.5
注意
※使用荷重は切断荷重の1/6です。
※かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめて下さい。