曜日別特売
EA628SM-51 5/ 7mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ 50113482

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5/ 7mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50113482品番EA628SM-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,816
販売価格(税別)
2,560

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。

長さ(m)10ロープ径(Φmm)5破断荷重(kg)1370構成【ワイヤー】6×7G/0材質スチールエスコ品番EA628SM-51外径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする