曜日別特売
EA628SM-62 6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ 50113534

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50113534品番EA628SM-62
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)アウトレット
¥5,4504,698

スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。

長さ(m)20ロープ径(Φmm)6破断荷重(kg)1650構成【ワイヤー】6×19G/0材質スチールエスコ品番EA628SM-62外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする