EA628SN-22 2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ 50113568

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2/ 4mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50113568品番EA628SN-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,993
販売価格(税別)
3,630
材質ステンレスエスコ品番EA628SN-22長さ(m)20線径(Φmm)2外径(Φmm)4構成【ワイヤー】7×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする