曜日別特売
11.0592MHz 49USMX/30/50/-40+85/18pF/ATF Euroquartz 水晶振動子 11.0592MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波 EUROQUARTZ 50114445

Euroquartz 水晶振動子 11.0592MHz 表面実装 2-pin SMD 基本波11.0592MHz 49USMX/30/50/-40+85/18pF/ATF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50114445
品番
11.0592MHz 49USMX/30/50/-40+85/18pF/ATF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥121
販売価格(税別)
¥110
仕様
標準周波数:11.0592MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:12.4mm 、 幅:4.5mm 、 高さ:4.2mm 、 寸法:12.4 x 4.5 x 4.2mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:50Ω 、 周波数エージング:±3(初年度) ppm / 年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする