※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
8mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50115022
品番
EA628TK-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,850
販売価格(税別)
¥
23,500
バスケットに入れる
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途
命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
100
材質
クレモナ
質量(kg)
4.03
種類
3ツ打
エスコ品番
EA628TK-82
引張強度(kN)
7.36