XO32050UITA-25.000 Euroquartz 水晶発振器 25 MHz HCMOS LSTTL出力 表面実装 4-Pin SMD EUROQUARTZ 50115748

Euroquartz 水晶発振器 25 MHz HCMOS LSTTL出力 表面実装 4-Pin SMDXO32050UITA-25.000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
出力周波数:25 MHz 、 出力レベル:HCMOS, LSTTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Min:3.135 V 、 動作供給電圧 Max:3.465 V 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年
注文コード
50115748
品番
XO32050UITA-25.000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
仕様
出力周波数:25 MHz 、 出力レベル:HCMOS, LSTTL 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:SMD 、 動作供給電圧 Min:3.135 V 、 動作供給電圧 Max:3.465 V 、 ピン数:4 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.95mm 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 周波数エージング:±5 ppm/年
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする