曜日別特売
391.16VE Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOM 50116143

391.16VE Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOM 50116143
391.16VE Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOM 50116143
391.16VE Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOM 50116143
391.16VE Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOM 50116143

Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50116143品番391.16VE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター
自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮
リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保
高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性
狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ

用途
ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。
これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。
ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする