曜日別特売
405.10RMT Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOM 50116159

※この画像は商品カテゴリーのイメージです。

405.10RMT Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOM 50116159
405.10RMT Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOM 50116159
405.10RMT Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOM 50116159

Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50116159品番405.10RMT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,504
販売価格(税別)
18,640

高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています
人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドル
バランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現
グリップ感のある快適なハンドル

用途
ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。
これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。
ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
注意
※このカッターは絶縁されていません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする