FACOM
Facom ワイヤーカッター 全体長さ:110 mm, 傾斜ニッパー 最大切断能力:1.2mm, 425
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50116204
品番
425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
あらゆる素材に対応するハードなカッティングエッジ
つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ
開口バネ
用途
ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。
ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。
電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様
●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●承認および認定:ISO9654、DIN ISO9564、NF ISO9654準拠
注意
※このカッターは絶縁されていません