仕様-接点材質銀合金入力電流(mA)45極数1スイッチング電流(A)16取付方式DINレールターミナルタイプネジ寸法(mm)81×15.8×64.6オプション緑色LED+バリスタコイル定格電圧(V)AC24シリーズ4C Series接点構成SPDT動作時間(ms)15動作温度(℃)-40~70復帰時間(ms)12接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)25回路(接点)CO保護クラス-入力電圧範囲(V)-RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ-併用可能製品-リレースイッチ-スイッチング電圧(V)250~440ac入力抵抗(Ω)320認証マーク-接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A