仕様-接点材質銀合金入力電流(mA)41極数1スイッチング電流(A)10取付方式DINレールターミナルタイプネジ寸法(mm)-オプション緑色LED+ダイオード(極性+A1)コイル定格電圧(V)DC12シリーズ48 Series接点構成SPDT動作時間(ms)-動作温度(℃)-40~70復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20回路(接点)CO保護クラス-入力電圧範囲(V)-RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ-併用可能製品-リレースイッチ-スイッチング電圧(V)-入力抵抗(Ω)-認証マーク-接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A