光
サインプレート 姫様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
注文コード
50117420
品番
FS893-24
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
346-8145
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
色
シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
47
仕上
腐食エッチング
縦(mm)
80
横(mm)
80
表示内容
姫様
テープ
粘着テープ付き