FINDER
Finder リレー 基板実装 66 Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
コイル電圧:110V dc 、 接点構成:DPST 、 スイッチング電流:50 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 シリーズ:66 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:440V 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:51.5mm 、 奥行き:33.5mm 、 高さ:31mm 、 寸法:51.5 x 33.5 x 31mm 、 動作温度範囲:-40 → +70℃
注文コード
50118268
品番
66.22.9.110.0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コイル定格電圧・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:110V dc 、 接点構成:DPST 、 スイッチング電流:50 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 シリーズ:66 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:440V 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:51.5mm 、 奥行き:33.5mm 、 高さ:31mm 、 寸法:51.5 x 33.5 x 31mm 、 動作温度範囲:-40 → +70℃