LG1112-1 サインプレート GENTLEMEN 光 50118305

サインプレート GENTLEMEN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚材質/仕上真鍮注文コード50118305品番LG1112-1
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番360-1254厚さ(mm)1材質/仕上真鍮ゴールド取付粘着テープ質量(g)103仕上腐食エッチング、真鍮金色メッキ縦(mm)110横(mm)110表示内容GENTLEMENテープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする